Osram - DIMMEPILLE DALI PCU - 25 ARMA - 4052899955622
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Kontrollenhet
Bredde - 49 mm
Høyde - 49 mm
Dybde - 48 mm
Diameter - 48 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899955622
Elnummer
3359400
Leverandørens varenummer
4052899955622
Typebeskrivelse
3359400
Modell / utførelse:
Kontrollenhet
Bredde:
49 mm
Høyde:
49 mm
Dybde:
48 mm
Diameter:
48 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
Kontroller opptil 25 stk DALI forkoblinger/drivere
Alt i ett-løsning med integrert DALI strømforsyning
Individuell innstilling av laveste dimmings nivå
Justering av start nivå etter strømbrudd med dreiebryteren
Mulighet for kombinasjon med standard bevegelsesdetektorer


