Osram - DIMMER DALI MCU / 230 SKRUDIM F/ VEGGBOKS - 4008321189721
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Lysregulator/lysføler
Bredde - 71 mm
Høyde - 32 mm
Dybde - 71 mm
Diameter - 0 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
LMS
EAN/GTIN
4008321189721
Elnummer
3322011
Leverandørens varenummer
4008321189721
Typebeskrivelse
3322011
Modell / utførelse:
Lysregulator/lysføler
Bredde:
71 mm
Høyde:
32 mm
Dybde:
71 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
Ja
DALI MCU er et innfelt DALI potensiometer med DALI broadcast. Primærspenning 230V, 2-leder DALI ut på sekundær. Kan kontrollere inntil 25 stk DALI-reaktorer. Antall forkoblinger kan utvides til maks 100 stk, ved inntil 4 stk DALI MCU à 25 stk reaktorer. Ved integrasjon i ELKO RS16-systen, bestilles ekstern Servicepakke 1471440 hos grossist.


