Utgått

Osram - DINT SENSOR 15W/827 220-240V - 4008321987082

Ledvance
KopierKopier
Osram - DINT SENSOR 15W/827 220-240V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Lysstrøm - 850 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321987082

Elnummer

3860988

Leverandørens varenummer

4008321987082

Typebeskrivelse

3860988

Lampeeffekt:

15 W

Lysstrøm:

850 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

45 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

129 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Dimbar:

nei

Sparepære med lys sensor. 15 watt, E27 skrusokkel. Fargetemp. 2700K. Slår seg automatisk på i skumringen og av ved daggry. Levetid ca. 20.000 timer.