Utgått

Osram - DSTAR 8W/825 220-240V E14 - 4008321063236

Ledvance
KopierKopier
Osram - DSTAR 8W/825 220-240V E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 8 W

  • Lysstrøm - 400 lm

  • Sokkel - E14

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2500 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321063236

Elnummer

3810146

Leverandørens varenummer

4008321063236

Typebeskrivelse

3810146

Lampeeffekt:

8 W

Lysstrøm:

400 lm

Sokkel:

E14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2500 K

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Pæreform

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Lysfarge:

825

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

43 mm

Utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

116 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

8 kWh

Middels levetid:

10000 h

Dulux Star Stick 8W/827 E14, er en 8W sparelampe med sokkel E14, lysfarge 2500K, 430 lumen tilsvarer 40W glødelampe, Ra-indeks >80, mål: 115x43mm (lxb), levetid 10000 timer, energiklasse A, ikke dimbar