Osram - DSTAR MINITWIST 13W E27 BLI - 4008321989635
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 15 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - E27
Fargetemperatur - 2700 K
Middels levetid - 10000 h
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321989635
Elnummer
3860999
Leverandørens varenummer
4008321989635
Typebeskrivelse
3860999
Lampeeffekt:
15 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
E27
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
41 mm
Egnet for utendørsbruk:
nei
Integrert skumringsbryter:
nei
Total lengde:
103 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Med lampebetegnelse:
Andre


