Osram - DULUX D/E LED HF tilsvarer 26w, 1000lm, 10W/840 G24q-3 4 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135260
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 10...10 W
Lysstrøm - 1000...1000 lm
Lysutbytte lampe - 100 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 17.4 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075135260
Elnummer
3719065
Leverandørens varenummer
4058075135260
Typebeskrivelse
3719065
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
10...10 W
Lysstrøm:
1000...1000 lm
Lysutbytte lampe:
100 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24q-3
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
48,6...48,6 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
35 mm
Lengde:
171 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klirrfaktor (THD):
19 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
10 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


