Osram - DULUX D LED 5W/840 EM G24D-1 - 4058075135109
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 5...5 W
Lysstrøm - 600...600 lm
Lysutbytte lampe - 120 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 3.59 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075135109
Elnummer
3720179
Leverandørens varenummer
4058075135109
Typebeskrivelse
3720179
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
5...5 W
Lysstrøm:
600...600 lm
Lysutbytte lampe:
120 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24d-1
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
41...41 mA
Virkningsgrad:
0,5
Spenningstype:
AC
Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:
600 lm
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
120...120 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
35 mm
Lengde:
148 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
E
Med lampebetegnelse:
Andre
Klirrfaktor (THD):
24 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
5 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


