Osram - DULUX D LED EM 7W 830 230VEMG24D-210X1 ikke dimbar - 4058075024915
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning fra/til - 220...240 V
Lysstrøm - 640...640 lm
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Sokkel - G24d-2
Fargetemperatur - 3000...3000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075024915
Elnummer
3740443
Leverandørens varenummer
4058075024915
Typebeskrivelse
3740443
Merkespenning fra/til:
220...240 V
Lysstrøm:
640...640 lm
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
G24d-2
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
30...30 mA
Virkningsgrad:
0,9
Lampeeffekt:
7...7 W
Spenningstype:
AC
Lysutbytte lampe:
91,429 lm/W
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
34,5 mm
Lengde:
147,5 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsindeks (EEI):
0,14
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


