Osram - DULUX DE 18 LED 7W/840 HF G24D-2 - 4058075559158

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX DE 18 LED 7W/840 HF G24D-2

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 7...7 W

  • Lysstrøm - 770...770 lm

  • Lysutbytte lampe - 110 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.97 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075559158

Elnummer

3766232

Leverandørens varenummer

4058075559158

Typebeskrivelse

3766232

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

7...7 W

Lysstrøm:

770...770 lm

Lysutbytte lampe:

110 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G24q-2

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

32...32 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

770 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

120...120 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

33 mm

Lengde:

143 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

7 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med bevegelsessensor:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Med skumringsbryter:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX© D/E LED HF med roterbar G24Q-2 4-pin kontakt erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. Stor energibesparelse og lang levetid. For drift med elektronisk forkobling (ECG)og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel bytte uten omkoblinger. Utendørs bruk bare i egnede armaturer. Kun egnet i temperaturer opptil 35 °C på innsiden av armaturen. Spesifikasjon for Elnr 3766232; 770 lumen, 4000 Kelvin, 7 Watt, tilsvarende 18 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 120°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, G24q-2 sokkel, energiklasse A+