Osram - DULUX F 36W/827 2G10 - 4050300312187
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 2800 lm
Sokkel - 2G10 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 827
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300312187
Elnummer
3820445
Leverandørens varenummer
4050300312187
Typebeskrivelse
3820445
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
2800 lm
Sokkel:
2G10 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
827
Fargetemperatur:
2700 K
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
217 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
Ja
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
2
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
13000 h
Med lampebetegnelse:
T5


