Osram - DULUX INTELLIGENT LONGLIFE STICK. E27 sokkel. 220-240 Volt. 11W - 840 kaldhvit - 4050300811727
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 620 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300811727
Elnummer
3810193
Leverandørens varenummer
4050300811727
Typebeskrivelse
3810193
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
620 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
4000 K
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Rett
Glasskuppel:
Uten
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Lysfarge:
840
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
45 mm
Utendørsbruk:
Ja
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
nei
Total lengde:
117 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
11 kWh
Middels levetid:
20000 h
Dimbar:
nei


