Utgått

Osram - DULUX INTELLIGENT LONGLIFE STICK. E27 sokkel. 220-240 Volt. 30W - 840 Hvit - 4050300856841

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX INTELLIGENT LONGLIFE STICK. E27 sokkel. 220-240 Volt. 30W - 840 Hvit

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 30 W

  • Lysstrøm - 1940 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dulux

EAN/GTIN

4050300856841

Elnummer

3860837

Leverandørens varenummer

4050300856841

Typebeskrivelse

3860837

Lampeeffekt:

30 W

Lysstrøm:

1940 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

4000 K

Middels levetid:

20000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Rett

Glasskuppel:

Uten

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Lysfarge:

840

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

58 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

195 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

30 kWh

Dimbar:

nei

Sparepære. E27 sokkel. 220-240 Volt. 30W - 840 Hvit