Osram - DULUX L 18W/940 DE LUXE 2G11 - 4050300018560
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 18 W
Lysstrøm - 950 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur - 4000 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300018560
Elnummer
3820193
Leverandørens varenummer
4050300018560
Typebeskrivelse
3820193
Lampeeffekt:
18 W
Lysstrøm:
950 lm
Sokkel:
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Fargetemperatur:
4000 K
Lysfarge:
940
Middels levetid:
7500 h
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
227 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Andre
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
20 kWh


