Utgått

Osram - DULUX L 36 LED 18W/830 HF 2G11 - 4058075557772

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L 36 LED 18W/830 HF 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 18...18 W

  • Lysstrøm - 2070...2070 lm

  • Lysutbytte lampe - 115 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.3 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075557772

Elnummer

3766241

Leverandørens varenummer

4058075557772

Typebeskrivelse

3766241

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

18...18 W

Lysstrøm:

2070...2070 lm

Lysutbytte lampe:

115 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

2G11

Fargetemperatur:

3000...3000 K

Nominell strøm:

79...79 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2070 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

44 mm

Lengde:

417 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX© L LED HF med 2G11-kontakt 4 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med elektronisk forkobling (ECG) og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen. Spesifikasjon for Elnr 3766241; 2070 lumen, 3000 Kelvin, 18 Watt, tilsvarende 36 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 140°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, 2G11 sokkel, energiklasse A+