Osram - DULUX L 36 LED 18W/840 HF 2G11 - 4058075557833

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L 36 LED 18W/840 HF 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning fra/til - 220...240 V

  • Lysstrøm - 2300...2300 lm

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

  • Sokkel - 2G11

  • Fargetemperatur - 4000...4000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 12.3 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075557833

Elnummer

3766242

Leverandørens varenummer

4058075557833

Typebeskrivelse

3766242

Merkespenning fra/til:

220...240 V

Lysstrøm:

2300...2300 lm

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

2G11

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

79...79 mA

Virkningsgrad:

0,9

Lampeeffekt:

18...18 W

Spenningstype:

AC

Vurdert lysstrøm i henhold til IEC 62612:

2300 lm

Lysutbytte lampe:

127 lm/W

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

44 mm

Lengde:

417 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsindeks (EEI):

0,11

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Min. antall koblingssykluser:

200000

Klirrfaktor (THD):

30

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

18 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX© L LED HF med 2G11-kontakt 4 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med elektronisk forkobling (ECG) og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen. Spesifikasjon for Elnr 3766242; 2300 lumen, 4000 Kelvin, 18 Watt, tilsvarende 36 W, 100…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 140°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, 2G11 sokkel, energiklasse A++