Osram - DULUX L DE LUXE 24W/930 2G11 - 4050300018386
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 24 W
Lysstrøm - 1500 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lysfarge - 930
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300018386
Elnummer
3810283
Leverandørens varenummer
4050300018386
Typebeskrivelse
3810283
Lampeeffekt:
24 W
Lysstrøm:
1500 lm
Sokkel:
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge:
930
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
317 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Farge:
Andre
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
27 kWh
Middels levetid:
20000 h


