Osram - Dulux L DE LUXE 36W/930 2G11 - 4050300018393
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 36 W
Lysstrøm - 2350 lm
Sokkel - 2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 90-100 (klasse 1A)
Lysfarge - 930
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4050300018393
Elnummer
3810284
Leverandørens varenummer
4050300018393
Typebeskrivelse
3810284
Lampeeffekt:
36 W
Lysstrøm:
2350 lm
Sokkel:
2G11 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
90-100 (klasse 1A)
Lysfarge:
930
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
17,5 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
411 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
Ja
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
40 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
T5


