Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - DULUX L HE 28W/830 2GX11 - 4008321296719

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L HE 28W/830 2GX11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 28 W

  • Lysstrøm - 2700 lm

  • Sokkel - 2GX11

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 830

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321296719

Elnummer

3810274

Leverandørens varenummer

4008321296719

Typebeskrivelse

3810274

Lampeeffekt:

28 W

Lysstrøm:

2700 lm

Sokkel:

2GX11

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

830

Fargetemperatur:

3000 K

Diameter:

18 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, <3300 K

Total lengde:

565 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

31 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX L HE er et langstrakt, kompakt og lavtbyggende kompaktlysrør egnet for sidemotasje, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 28W, lysfarge 3000K, 2700lm, Ra>80, mål: L= 565mm levetid 20.000t B50 / 13.000t økonomisk, energiklasse A+

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien