Osram - DULUX L HE 28W/840 2GX11 - 4008321296757
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 28 W
Lysstrøm - 2700 lm
Sokkel - 2GX11
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 840
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321296757
Elnummer
3810275
Leverandørens varenummer
4008321296757
Typebeskrivelse
3810275
Lampeeffekt:
28 W
Lysstrøm:
2700 lm
Sokkel:
2GX11
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
840
Fargetemperatur:
4000 K
Diameter:
18 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Total lengde:
565 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
31 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


