Osram - DULUX L LED HF tilsvarer 18w, 900lm, 7W/830 2G11 4 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135369
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 7...7 W
Lysstrøm - 900...900 lm
Lysutbytte lampe - 128 lm/W
Lampeform - Rør med tosidig sokkel
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Green offer vurdering
Karbonutslipp pr stk/1000m: 5.55 kg CO2 eq.
EAN/GTIN
4058075135369
Elnummer
3719070
Leverandørens varenummer
4058075135369
Typebeskrivelse
3719070
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
7...7 W
Lysstrøm:
900...900 lm
Lysutbytte lampe:
128 lm/W
Lampeform:
Rør med tosidig sokkel
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
40...40 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Strålevinkel:
140...140 °
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
SDCM6
Diameter:
44 mm
Lengde:
229,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
7 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


