Osram - DULUX L LED HF tilsvarer 36w, 2070lm, 18W/830 2G11 4 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135406
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 2070...2070 lm
Lysutbytte lampe - 115 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075135406
Elnummer
3719072
Leverandørens varenummer
4058075135406
Typebeskrivelse
3719072
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
2070...2070 lm
Lysutbytte lampe:
115 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
3000...3000 K
Nominell strøm:
100...100 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
43,8 mm
Lengde:
413,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1


