Osram - DULUX L LED HF tilsvarer 36w, 2300lm, 18W/840 2G11 4 pin 230-240V, ikke dim - 4058075135420
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Merkespenning - 220...240 V
Lampeeffekt - 18...18 W
Lysstrøm - 2300...2300 lm
Lysutbytte lampe - 127,778 lm/W
Lampeform - Rør, sokkel på én side
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4058075135420
Elnummer
3719073
Leverandørens varenummer
4058075135420
Typebeskrivelse
3719073
Merkespenning:
220...240 V
Lampeeffekt:
18...18 W
Lysstrøm:
2300...2300 lm
Lysutbytte lampe:
127,778 lm/W
Lampeform:
Rør, sokkel på én side
Sokkel:
2G11
Fargetemperatur:
4000...4000 K
Nominell strøm:
100...100 mA
Virkningsgrad:
0,9
Spenningstype:
AC
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Filamentlampe:
nei
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Farge:
Hvit
Kapslingsfarge:
Hvit
Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):
Andre
Diameter:
43,8 mm
Lengde:
413,4 mm
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Klirrfaktor (THD):
0,7 %
Min. antall koblingssykluser:
200000
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
18 kWh
Middels levetid:
30000 h
Fjernbetjening mulig:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:
RG1
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


