Utgått

Osram - DULUX L LED HF tilsvarer 55W, 3300lm, 24W/840 2G11 4 pin 230-240V, ikke dim 30000t 4000T - 4058075260900

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L LED HF tilsvarer 55W, 3300lm, 24W/840 2G11 4 pin 230-240V, ikke dim 30000t 4000T

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 24...24 W

  • Lysstrøm - 3300...3300 lm

  • Lysutbytte lampe - 137 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dulux LED

EAN/GTIN

4058075260900

Elnummer

3720514

Leverandørens varenummer

4058075260900

Typebeskrivelse

3720514

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

24...24 W

Lysstrøm:

3300...3300 lm

Lysutbytte lampe:

137 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

2G11

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

125...125 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

44 mm

Lengde:

535 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Klirrfaktor (THD):

15 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

24 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG1

DULUX© L LED HF 55 med 2G11-kontakt 4 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med elektronisk forkobling (ECG) og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen. Spesifikasjoner for Elnr 37120514: 3300lm, 4000k, 220-240V, 24W tilsvarer 55W tradisjonell, 840 farge, Ra>80, 30 000 timers levetid, ikke dimbar, IP20, 2G11 sokkel med 4 pin, energiklasse: A++