Utgått

Osram - DULUX L SP 24W/840 2G11 - 4008321280510

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX L SP 24W/840 2G11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 24 W

  • Lysstrøm - 1700 lm

  • Sokkel - 2G11 (4-pins)

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Lysfarge - 840

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321280510

Elnummer

3810279

Leverandørens varenummer

4008321280510

Typebeskrivelse

3810279

Lampeeffekt:

24 W

Lysstrøm:

1700 lm

Sokkel:

2G11 (4-pins)

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Lysfarge:

840

Fargetemperatur:

4000 K

Diameter:

16 mm

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Total lengde:

309 mm

Integrert starter:

nei

Amalgamteknologi:

nei

Spesiell anvendelse:

Andre

Farge:

Hvit

Antall lysrør:

1

Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:

Ja

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

27 kWh

Middels levetid:

20000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

DULUX L SP er et lavtbyggende kompaktlysrør spesielt egnet for utendørs bruksområder på grunn av høyt lysutbytte ved lave temperaturer, 4-PIN sokkel 2G11 for elektronisk forkoblingsutstyr, effekt 24W, lysfarge 4000K kaldhvit, 1800lm @+25°C, Ra>80, mål: L= 309mm levetid 20.000t B50 / 13.000t økonomisk, energiklasse A