Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - DULUX S 11 LED 6W/840 EM G23 - 4058075558083

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX S 11 LED 6W/840 EM G23

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Merkespenning - 220...240 V

  • Lampeeffekt - 6...6 W

  • Lysstrøm - 700...700 lm

  • Lysutbytte lampe - 116 lm/W

  • Lampeform - Rør, sokkel på én side

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Green offer vurdering

Grønn vurdering

Karbonutslipp pr stk/1000m: 4.25 kg CO2 eq.

EAN/GTIN

4058075558083

Elnummer

3766238

Leverandørens varenummer

4058075558083

Typebeskrivelse

3766238

Merkespenning:

220...240 V

Lampeeffekt:

6...6 W

Lysstrøm:

700...700 lm

Lysutbytte lampe:

116 lm/W

Lampeform:

Rør, sokkel på én side

Sokkel:

G23

Fargetemperatur:

4000...4000 K

Nominell strøm:

29...29 mA

Virkningsgrad:

0,9

Spenningstype:

AC

Nominell lysstrøm i henhold til IEC 62612:

700 lm

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Filamentlampe:

nei

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Farge:

Hvit

Kapslingsfarge:

Hvit

Strålevinkel:

140...140 °

Farvekonsistens (McAdam-Ellipse):

SDCM6

Diameter:

32 mm

Lengde:

234 mm

Beskyttelsesklasse IP:

IP20

Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:

E

Med lampebetegnelse:

Andre

Klirrfaktor (THD):

30 %

Min. antall koblingssykluser:

200000

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Middels levetid:

30000 h

Fjernbetjening mulig:

nei

Med fjernkontroll:

nei

Fotobiologisk sikkerhet iflg. EN 62471:

RG0

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

DULUX© S LED EM med G23-kontakt 2 pin erstatter tradisjonelle kompaktlysrør. For drift med konvensjonell forkobling (CCG)og/eller nettspenning (AC). 100% lys direkte, ingen oppvarmingstid. Rask, enkel endring takket være den kompakte designen.Spesifikasjon for Elnr 3766238; 700 lumen, 4000 Kelvin, 6 Watt, tilsvarende 11 W, 220…240 V, RA ≥80, utstrålingsvinkel 140°, Matt fargeikke dim, levetid: 30000 timer, G23 sokkel, energiklasse A++

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien