Osram - DULUX S/E 11W/830 4-PIN 2G7 - 4050300589374
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 11 W
Lysstrøm - 900 lm
Sokkel - 2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lysfarge - 830
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4050300589374
Elnummer
3860437
Leverandørens varenummer
4050300589374
Typebeskrivelse
3860437
Lampeeffekt:
11 W
Lysstrøm:
900 lm
Sokkel:
2G7 (4-pins)
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lysfarge:
830
Fargetemperatur:
3000 K
Diameter:
0 mm
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Total lengde:
214 mm
Integrert starter:
nei
Amalgamteknologi:
nei
Spesiell anvendelse:
Andre
Farge:
Hvit
Antall lysrør:
1
Egnet for elektronisk forkoblingsenhet:
Ja
Energieffektivitetsklasse i henhold til EU-direktiv 2019/ 2015:
G
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
13 kWh
Middels levetid:
20000 h
Med lampebetegnelse:
Andre


