Utgått

Osram - DULUX SST CLASSIC P 6W E27 - 4008321666307

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX SST CLASSIC P 6W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 6 W

  • Lysstrøm - 240 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dulux

EAN/GTIN

4008321666307

Elnummer

3861075

Leverandørens varenummer

4008321666307

Typebeskrivelse

3861075

Lampeeffekt:

6 W

Lysstrøm:

240 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Stearinlys

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

47 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

92 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

6 kWh

Dimbar:

nei

Sparepære med kolbe i klassisk Kroneform. 6 watt, E27 sokkel.