Utgått

Osram - DULUX SST CLASSIC P 9W E14 BLI - 4008321986474

Ledvance
KopierKopier
Osram - DULUX SST CLASSIC P 9W E14 BLI

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 430 lm

  • Sokkel - E14

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Dulux

EAN/GTIN

4008321986474

Elnummer

3861091

Leverandørens varenummer

4008321986474

Typebeskrivelse

3861091

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

430 lm

Sokkel:

E14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

56 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

100 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Sparepære med kolbe i klassisk Illumform. 9 watt, E14 sokkel. Blister pakning.