Osram - DULUX SST CLASSIC P 9W E27 - 4008321986443
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9 W
Lysstrøm - 430 lm
Sokkel - E27
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321986443
Elnummer
3861088
Leverandørens varenummer
4008321986443
Typebeskrivelse
3861088
Lampeeffekt:
9 W
Lysstrøm:
430 lm
Sokkel:
E27
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Stearinlys
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
57 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
nei
Total lengde:
103 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Dimbar:
nei