Osram - DULUX STAR 8W/825 E14 BLI - 4008321071835
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 8 W
Lysstrøm - 420 lm
Sokkel - E14
Fargetemperatur - 2700 K
Lampespenning - 220...240 V
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
EAN/GTIN
4008321071835
Elnummer
3860481
Leverandørens varenummer
4008321071835
Typebeskrivelse
3860481
Lampeeffekt:
8 W
Lysstrøm:
420 lm
Sokkel:
E14
Fargetemperatur:
2700 K
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Lysfarge:
827
Diameter:
41 mm
Total lengde:
116 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
8 kWh
Middels levetid:
10000 h
NY LYSFARGE: 825 VARMHVIT


