Osram - Duluxstar NanoTwist 9w/825 G10 - 4008321511034
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 9 W
Lysstrøm - 430 lm
Sokkel - E14
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321511034
Elnummer
3860878
Leverandørens varenummer
4008321511034
Typebeskrivelse
3860878
Lampeeffekt:
9 W
Lysstrøm:
430 lm
Sokkel:
E14
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
10000 h
Lampespenning:
220...240 V
Frekvensområde:
50...60 Hz
Lampeform:
Spiral
Glasskuppel:
Matt / frostet
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, hvit, <3300 K
Lysfarge:
827
Egnet for nødstrøm/DC-spenning:
nei
Diameter:
33 mm
Egnet for utendørsbruk:
Ja
Integrert skumringsbryter:
nei
Egnet for høy koblingsfrekvens:
Ja
Total lengde:
105 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
9 kWh
Dimbar:
nei


