Osram - DUO SENSOR - 4008321496355
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Multisensor
Bredde - 72 mm
Høyde - 47 mm
Dybde - 58 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321496355
Elnummer
4515508
Leverandørens varenummer
4008321496355
Typebeskrivelse
Styresystem belysning
Modell / utførelse:
Multisensor
Bredde:
72 mm
Høyde:
47 mm
Dybde:
58 mm
Sensor (vegg montering). Lys og bevegelse føler.


