Utgått

Osram - DVALUECLA 15W/827 220-240V E27 - 4008321942616

Ledvance
KopierKopier
Osram - DVALUECLA 15W/827 220-240V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 15 W

  • Lysstrøm - 820 lm

  • Sokkel - E27

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321942616

Elnummer

3860870

Leverandørens varenummer

4008321942616

Typebeskrivelse

3860870

Lampeeffekt:

15 W

Lysstrøm:

820 lm

Sokkel:

E27

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Pæreform

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

66 mm

Egnet for utendørsbruk:

Ja

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

135 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Dimbar:

nei

Sparepære i modell Classic A. Lysfarge 827 varmhvit.