Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - DVALUECLB 9W/827 220-240V E14 - 4008321374899

Ledvance
KopierKopier
Osram - DVALUECLB 9W/827 220-240V E14

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 9 W

  • Lysstrøm - 430 lm

  • Sokkel - E14

  • Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321374899

Elnummer

3860868

Leverandørens varenummer

4008321374899

Typebeskrivelse

3860868

Lampeeffekt:

9 W

Lysstrøm:

430 lm

Sokkel:

E14

Fargegjengivelsesindeks:

80-89 (klasse 1B)

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

10000 h

Lampespenning:

220...240 V

Frekvensområde:

50...60 Hz

Lampeform:

Stearinlys

Glasskuppel:

Matt / frostet

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Varm, hvit, <3300 K

Lysfarge:

827

Egnet for nødstrøm/DC-spenning:

nei

Diameter:

42 mm

Egnet for utendørsbruk:

nei

Integrert skumringsbryter:

nei

Egnet for høy koblingsfrekvens:

nei

Total lengde:

121 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

9 kWh

Energisparelampe DULUX Star i klassisk mignon fasong, sokkel E14, lysfarge 2700 Kelvin, 430 lumen tilsvarer 40W GL, mål: L= 108mm Ø= 45mm, temp.område 0...+50°C, levetid 10000 timer, energiklasse A