Osram - EACY PC KIT. Pgm.vare + USB - 4008321915559
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 31 mm
Høyde - 24 mm
Dybde - 56 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321915559
Elnummer
3359240
Leverandørens varenummer
4008321915559
Typebeskrivelse
3359240
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
31 mm
Høyde:
24 mm
Dybde:
56 mm
PC KIT for 4-leder EASY BUS-system som er et programerbart lysstyringssystem godt egnet for farget lys, USB tilkobling via Gateway og 4-PIN Modular til EASY BUS, CD Programvare medfølger eller kan lastes ned fra Osram.com


