Osram - EASY PB COUPLER bryterkobler for impulsbrytere - 4008321915597
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Utvidelsesmodul
Bredde - 44 mm
Høyde - 13 mm
Dybde - 47 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321915597
Elnummer
3359225
Leverandørens varenummer
4008321915597
Typebeskrivelse
3359225
Modell / utførelse:
Utvidelsesmodul
Bredde:
44 mm
Høyde:
13 mm
Dybde:
47 mm
Bryterkobler (pille) for tilkobling av inntil 8 impulsbrytere til EASY-BUS systemet, kan styre grupper, scener, passer bak bryter i standard veggboks, mål: 47x44x13mm