Osram - ECO CI KIT Lysstyring DALI Professional - 4,00832E+12
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Andre
Bredde - 30 mm
Høyde - 21 mm
Dybde - 118 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321392091
Elnummer
4515534
Leverandørens varenummer
4,00832E+12
Typebeskrivelse
4515534
Modell / utførelse:
Andre
Bredde:
30 mm
Høyde:
21 mm
Dybde:
118 mm
ECO CI KIT er monterings kit med strekkavlaster for Osram Couplers med mål 118x30x21. Meget slank utførelse gjør den egnet for integrering i himlinger gjennom Ø42 hull for sensorer. Materiale i kunststoff, mål: 140x33x23mm


