Osram - Endelokk - 4052899076358
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Form - Andre
Lengde - 14 mm
Bredde - 35 mm
Høyde - 12,9 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899076358
Elnummer
3368063
Leverandørens varenummer
4052899076358
Typebeskrivelse
3368063
Form:
Andre
Lengde:
14 mm
Bredde:
35 mm
Høyde:
12,9 mm
Endelokk til LINEARlight - LR modulen.


