Osram - ENERGY SAVER CLASSIC A 105W - 4008321403377
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 116 W
Lysstrøm - 2135 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2800 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321403377
Elnummer
3710752
Leverandørens varenummer
4008321403377
Typebeskrivelse
3710752
Lampeeffekt:
116 W
Lysstrøm:
2135 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2800 K
Lampespenning:
240...240 V
Lampeform:
Pæreform
Buet glass:
nei
Diameter:
55 mm
Total lengde:
94 mm
UV-beskyttelse:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
116 kWh
Middels levetid:
2000 h


