Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W - 4008321934796

Ledvance
KopierKopier
Osram - ENERGY SAVER CLASSIC B 42 W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321934796

Elnummer

3710754

Leverandørens varenummer

4008321934796

Typebeskrivelse

3710754

Lampeeffekt:

46 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Lampeform:

Stearinlys

Diameter:

35 mm

Total lengde:

97 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Middels levetid:

2000 h

Halogen Classic B 42W, sokkel E14, lysutbytte 700 lumen tilsvarer 60W glødelampe i Mignon fasong, lengde 104mm, Ø 35mm, fargetemperatur 2700 Kelvin, levetid 2000 timer, dimbar med de fleste dimmere, energiklasse D