Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - ENERGY SAVER CLASSIC P 42W - 4008321952875

Ledvance
KopierKopier
Osram - ENERGY SAVER CLASSIC P 42W

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - E14

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321952875

Elnummer

3710759

Leverandørens varenummer

4008321952875

Typebeskrivelse

3710759

Lampeeffekt:

46 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

E14

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Lampespenning:

240...240 V

Buet glass:

nei

Diameter:

45 mm

Total lengde:

77 mm

UV-beskyttelse:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Middels levetid:

2000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Halogenlampe i klassisk Illum fasong for normalspenning, skrusokkel E14, effekt 46W, spenning 240V, 700lm tilsvarer 60W GL, 2700K, mål: L= 77mm Ø= 45mm, levetid 2000t, energiklasse D, dimbar