Osram - FM 13w/730 varmhvit - 4008321157836
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 13 W
Lysstrøm - 770 lm
Sokkel - W4,3
Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)
Lengde - 520 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321157836
Elnummer
3860621
Leverandørens varenummer
4008321157836
Typebeskrivelse
3860621
Lampeeffekt:
13 W
Lysstrøm:
770 lm
Sokkel:
W4,3
Fargegjengivelsesindeks:
70-79 (klasse 2A)
Lengde:
520 mm
Fargetemperatur:
3000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
59 lm/W
Lysfarge:
730
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Varm, <3300 K
Rørdiameter:
7 mm
Ringdiameter:
7 mm
Intern reflektor:
nei
Strålingsvinkel:
360 °
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
nei
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
15 kWh
Middels levetid:
8000 h
Med lampebetegnelse:
Andre
Et Osram-produkt
Oppdag Osram-serien


