Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - FM LYSRØR T2 13W/740 - 4008321157867

Ledvance
KopierKopier
Osram - FM LYSRØR T2 13W/740

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 770 lm

  • Sokkel - W4,3

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 4100 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321157867

Elnummer

3860942

Leverandørens varenummer

4008321157867

Typebeskrivelse

3860942

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

770 lm

Sokkel:

W4,3

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

4100 K

Lengde:

520 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

60 lm/W

Lysfarge:

740

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Nøytral 3300 til 5300 K

Rørdiameter:

7 mm

Ringdiameter:

7 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

8000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

T2 Lysrør, kun 7mm bredde for slanke innendørs armaturer. effekt 13W, sokkel W4.3x8.5d, lysfarge 4000K kaldhvit, 770lm, Ra>70, mål: L= 523,1mm d= 7mm, kun for HF-reaktor, levetid 8.000t, energiklasse A

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien