Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside
Utgått

Osram - FM LYSRØR T2 13W/760 - 4008321157898

Ledvance
KopierKopier
Osram - FM LYSRØR T2 13W/760

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 13 W

  • Lysstrøm - 710 lm

  • Sokkel - W4,3

  • Fargegjengivelsesindeks - 70-79 (klasse 2A)

  • Fargetemperatur - 6000 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321157898

Elnummer

3860944

Leverandørens varenummer

4008321157898

Typebeskrivelse

3860944

Lampeeffekt:

13 W

Lysstrøm:

710 lm

Sokkel:

W4,3

Fargegjengivelsesindeks:

70-79 (klasse 2A)

Fargetemperatur:

6000 K

Lengde:

520 mm

Lampeform:

Stav

Lysutbytte lampe:

54 lm/W

Lysfarge:

760

Lysfarge i henhold til EN 12464-1:

Dagslys hvit > 5300 K

Rørdiameter:

7 mm

Ringdiameter:

7 mm

Intern reflektor:

nei

Strålingsvinkel:

360 °

Farge:

Hvit

Bruksområde:

Generelt

Splitterbeskyttelse:

nei

Tenningsstrimmel:

nei

Hurtigstart:

nei

Drift uten starter:

nei

Fullspektrumlampe:

nei

For eksplosjonssikre lysarmaturer:

nei

Egnet for nødlys:

nei

Doble vegger:

nei

For bruk ved lave temperaturer:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

15 kWh

Middels levetid:

8000 h

Med lampebetegnelse:

Andre

Lumilux T2 lysrør er et av de tynneste lysrør på markedet med kun 7mm diameter, mye benyttet i møbelarmaturer. Effekt 13W, lysfarge 6000K Kaldt Dagslys, Ra>70, 860lm, sokkel W4.3x8.5d, mål: L= 520mm d= 7mm, levetid 8.000t B50 og 5.600t Økonomisk, energiklasse B

Osram

Et Osram-produkt

Oppdag Osram-serien