Osram - FQ 80W/840 HO CONSTANT (20X1) - 4008321080042
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 80 W
Lysstrøm - 6800 lm
Sokkel - G5
Fargegjengivelsesindeks - 80-89 (klasse 1B)
Lengde - 1449 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4008321080042
Elnummer
3860120
Leverandørens varenummer
4008321080042
Typebeskrivelse
3860120
Lampeeffekt:
80 W
Lysstrøm:
6800 lm
Sokkel:
G5
Fargegjengivelsesindeks:
80-89 (klasse 1B)
Lengde:
1449 mm
Fargetemperatur:
4000 K
Lampeform:
Stav
Lysutbytte lampe:
85 lm/W
Lysfarge:
840
Lysfarge i henhold til EN 12464-1:
Nøytral 3300 til 5300 K
Rørdiameter:
16 mm
Ringdiameter:
16 mm
Intern reflektor:
nei
Farge:
Hvit
Bruksområde:
Generelt
Splitterbeskyttelse:
nei
Tenningsstrimmel:
nei
Hurtigstart:
nei
Drift uten starter:
nei
Fullspektrumlampe:
nei
For eksplosjonssikre lysarmaturer:
nei
Egnet for nødlys:
nei
Doble vegger:
nei
For bruk ved lave temperaturer:
Ja
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
88 kWh
Middels levetid:
24000 h
Med lampebetegnelse:
T5