Utgått

Osram - HAL R80 46 W 240 V E27 - 4052899237728

Ledvance
KopierKopier
Osram - HAL R80 46 W 240 V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899237728

Elnummer

3710899

Leverandørens varenummer

4052899237728

Typebeskrivelse

3710899

Halogen spot R80 46W 240 E27, er en halogen reflektorlampe med skrusokkel E27, effekt 46W, 15 grader utstrålingsvinkel, spenning 240V, lysutbytte 300lm/1100cd tilsvarer 60W Concentra glødelampe, lengde 115mm, diameter 80mm, levetid 2.000t, energiklasse D