Utgått

Osram - HAL R80 77W 230V E27 - 4052899237728

Ledvance
KopierKopier
Osram - HAL R80 77W 230V E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 77 W

  • Lampeform - Kolbe-/reflektorlampe

  • Sokkel - E27

  • Strålingsvinkel - 20 °

  • Fargetemperatur - 2800 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899054516

Elnummer

3712198

Leverandørens varenummer

4052899237728

Typebeskrivelse

3712198

Lampeeffekt:

77 W

Lampeform:

Kolbe-/reflektorlampe

Sokkel:

E27

Strålingsvinkel:

20 °

Fargetemperatur:

2800 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Lysstyrke:

1550 cd

Diameter:

80 mm

Total lengde:

115 mm

Reflektortype:

Aluminiumbelagt glass

UV-beskyttelse:

Ja

Integrert trafo:

nei

Kjølestråle:

nei

Modell / utførelse:

Spot

Infrarødteknikk:

nei

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

77 kWh

Halogen spot R80 77W 2300 E27, er en halogen reflektorlampe med skrusokkel E27, effekt 77W, 20° utstrålingsvinkel, spenning 230V, lysutbytte 580lm og 1550cd tilsvarer 100W Concentra glødelampe, lengde 115mm, diameter 80mm, levetid 2.000t, energiklasse D