Utgått

Osram - HALOGEN CLASSIC A 20W E27 - 4008321797025

Ledvance
KopierKopier
Osram - HALOGEN CLASSIC A 20W E27

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 20 W

  • Lysstrøm - 235 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4008321797025

Elnummer

3710363

Leverandørens varenummer

4008321797025

Typebeskrivelse

3710363

Lampeeffekt:

20 W

Lysstrøm:

235 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

240...240 V

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

20 kWh

Halogenlampe i klassisk A fasong med sokkel E27. 20W og 235lm tilsvarer 25W glødelampe, spenning 240V, 2700K, mål: L= 97mm Ø= 55mm, levetid 2000 timer, energiklasse D