Osram - Halogen Classic A E27 30W 230V - 4052899169715
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lampeeffekt - 30 W
Lysstrøm - 405 lm
Sokkel - E27
Modell / utførelse - Klar
Fargetemperatur - 2700 K
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4052899169715
Elnummer
3713195
Leverandørens varenummer
4052899169715
Typebeskrivelse
3713195
Lampeeffekt:
30 W
Lysstrøm:
405 lm
Sokkel:
E27
Modell / utførelse:
Klar
Fargetemperatur:
2700 K
Middels levetid:
2000 h
Lampespenning:
230...230 V
Diameter:
55 mm
Total lengde:
94 mm
Antatt energiforbruk på 1000 timer:
30 kWh
Halogenlampe Classic A med E27 sokkel, 230V, 30W, Lysstyrke: 405lm. Levtid 2000t