Utgått

Osram - Halogen Classic A E27 46W 230V - 4052899169739

Ledvance
KopierKopier
Osram - Halogen Classic A E27 46W 230V

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Lampeeffekt - 46 W

  • Lysstrøm - 700 lm

  • Sokkel - E27

  • Modell / utførelse - Klar

  • Fargetemperatur - 2700 K

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4052899169739

Elnummer

3713196

Leverandørens varenummer

4052899169739

Typebeskrivelse

3713196

Lampeeffekt:

46 W

Lysstrøm:

700 lm

Sokkel:

E27

Modell / utførelse:

Klar

Fargetemperatur:

2700 K

Middels levetid:

2000 h

Lampespenning:

230...230 V

Diameter:

55 mm

Total lengde:

94 mm

Antatt energiforbruk på 1000 timer:

46 kWh

Halogenlampe Classic A med E27 sokkel, 230V, 46W, lysstyrke 700lm. Levtid 2000t